D3N 140-042-15.87R-3D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og rundt skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3363040
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3363040
    EAN/GTIN 7291075402469
    Producentnummer 3363040
    L-nummer L24040 203

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,551″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 14 ,samlet længde (OAL) 4,689 ″ ,brugbar længde (LU) 1,777 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,551″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,567″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,551″
    • Decimalækvivalent: 0,551″
    • Flangediameter (DF): 0,79″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 14
    • Længdegruppe: 3xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 140-IQ
    • Samlet længde (OAL): 4,689″
    • Punktlængde (PL): 0,1221″
    • Fremspringende længde (LPR): 2,801″
    • Sanklængde (LS): 1,89″
    • Brugbar længde (LU): 1,777″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven