D3N 180-027-25R-1.5D Borekrop til treribsborehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3363006
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3363006
    EAN/GTIN 7291075402032
    Producentnummer 3363006
    L-nummer L24040 68

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 18 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 18, samlet længde (OAL) 120,36 mm, effektiv længde (LU) 30,9 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 18 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 18,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 18 mm
    • Bundtets diameter (DF) 32 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 18
    • L/D-område 2xD
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 180
    • Samlet længde (OAL) 120,36 mm
    • Punktlængde (PL) 3,9 mm
    • Krave længde (LPR) 64,36 mm
    • Skaftets længde (LS) 56 mm
    • Effektiv længde (LU) 30,9 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven