D3N 170-026-20A-1.5D Borekrop til treriflede borehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3363002
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3363002
    EAN/GTIN 7291075401547
    Producentnummer 3363002
    L-nummer L24040 822

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærediameter (DC) 17 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 17, samlet længde (OAL) 110,72 mm, effektiv længde (LU) 29,02 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 17 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 17,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 17 mm
    • Bundtets diameter (DF) 25 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17
    • L/D-område 2xD
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 170
    • Samlet længde (OAL) 110,72 mm
    • Punktlængde (PL) 3,52 mm
    • Krave længde (LPR) 60,72 mm
    • Skaftets længde (LS) 50 mm
    • Effektiv længde (LU) 29,02 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven