D3N 140-021-16A-1.5D Borekrop til treriflede borehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3362988
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3362988
EAN/GTIN 7291075401509
Producentnummer 3362988
L-nummer L24040 803

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 14 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 14, samlet længde (OAL) 98,08 mm, effektiv længde (LU) 24,1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 14 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 140
  • Samlet længde (OAL) 98,08 mm
  • Punktlængde (PL) 3,1 mm
  • Krave længde (LPR) 50,08 mm
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Effektiv længde (LU) 24,1 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle