D3N 250-038-31.75A-1.5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3362966
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3362966
    EAN/GTIN 7291075425697
    Producentnummer 3362966
    L-nummer L24040 176

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 0,984 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 25 ,samlet længde (OAL) 5,871 ″ ,brugbar længde (LU) 1,687 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,984″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 1,02″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,984″
    • Decimalækvivalent: 0,984″
    • Flangediameter (DF): 1,575″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 25
    • Længdegruppe: 2xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 0984
    • Samlet længde (OAL): 5,871″
    • Punktlængde (PL): 0,2091″
    • Fremspringende længde (LPR): 3,515″
    • Sanklængde (LS): 2,36″
    • Brugbar længde (LU): 1,687″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven