D3N 210-032-25.4A-1.5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3362958
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3362958
EAN/GTIN 7291075401905
Producentnummer 3362958
L-nummer L24040 161

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,827″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 21, samlet længde (OAL) 5,15 ″ ,brugbar længde (LU) 1,42 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,827″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,862″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,827″
  • Decimalækvivalent: 0,827″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 21
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 0827
  • Samlet længde (OAL): 5,15″
  • Punktlængde (PL): 0,1791″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,947″
  • Sanklængde (LS): 2,21″
  • Brugbar længde (LU): 1,42″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven