D3N 135-020-15.87R-1.5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølemiddelhuller og rundt skaft. Boredybde: 1,5xD

Art.-nr.: 3362929
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3362929
    EAN/GTIN 7291075401653
    Producentnummer 3362929
    L-nummer L24040 461

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,531″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 13 ,samlet længde (OAL) 3,783 ″ ,brugbar længde (LU) 0,912 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,531″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,547″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,531″
    • Decimalækvivalent: 0,531″
    • Flangediameter (DF): 0,787″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 13
    • Længdegruppe: 2xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 0531
    • Samlet længde (OAL): 3,783″
    • Punktlængde (PL): 0,1146″
    • Fremspringende længde (LPR): 1,894″
    • Sanklængde (LS): 1,89″
    • Brugbar længde (LU): 0,912″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven