• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DGTR 25.4B-3D40-JHP-SL Kompakte værktøjsholdere med målrettet kølemiddeltilførsel til afstikning og indstikning på CNC-drejebænke og automatiske drejebænke med lang hoveddok.

Art.-nr.: 3362243
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3362243
EAN/GTIN 7291075344332
Producentnummer 3362243
L-nummer L23920 3243

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 1/8″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,118″
  • Samlet højde (OAH): 1,3″
  • Samlet længde (OAL): 5,511″

Egenskab:

  • Karrosseribredde (WB): 0.094″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Hovedlængde (venstre): 1.401″
  • Totalhøjde (OAH): 1.3″
  • Samlet længde (OAL): 5.511″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.6″

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven