PICCO R 010.3015-20N IC908 Skæreplader med fuld radius og indvendig kølemiddelforsyning til aksial notning

Art.-nr.: 3360976
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3360976
EAN/GTIN 7291075407464
Producentnummer 3360976
L-nummer L24030 300

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader i massiv hårdmetal, sædediameter, maskinside (DCONMS) 7,05 mm, borespidsens bredde (a) 5,9 mm, funktionel længde (LF) 41 mm, effektiv længde (LU) 19 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,05 mm
  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 5,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 41 mm
  • Effektiv længde (LU) 19 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven