PICCO R 010.1508-30N IC908 Skær med indvendig kølemiddeltilførsel til aksial indstikning

Art.-nr.: 3360948
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skæreforsats til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3360948
    EAN/GTIN 7291075407334
    Producentnummer 3360948
    L-nummer L24030 840

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skær i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,05 mm, borespidsens bredde (a) 5,9 mm, funktionel længde (LF) 51 mm, effektiv længde (LU) 29 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,05 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Borspidsens bredde (A) 5,9 mm
    • Funktionel længde (LF) 51 mm
    • Effektiv længde (LU) 29 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven