PICCO R020.0400-40N IC908 Skær med indvendig kølemiddeltilførsel til aksial indstikning

Art.-nr.: 3360937
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3360937
EAN/GTIN 7291075406054
Producentnummer 3360937
L-nummer L24030 821

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, borespidsens bredde (a) 6 mm, funktionslængde (LF) 61 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 39 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 6 mm
  • Funktionel længde (LF) 61 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven