PICCO L 007.0200-25N IC908 Skær med indvendig kølemiddeltilførsel til indvendig rille- og recesdrejning

Art.-nr.: 3360929
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3360929
EAN/GTIN 7291075405583
Producentnummer 3360929
L-nummer L24030 801

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader i massivt hårdmetal, sædediameter, maskinside (DCONMS) 7,05 mm, borespidsens bredde (a) 6,3 mm, funktionel længde (LF) 46 mm, Dmin afstik 6,8 mm, effektiv længde (LU) 24 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,05 mm
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Borspidsens bredde (A) 6,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 46 mm
  • Funktionsbredde (WF) 2,8 mm
  • Dmin afstivning 6,8 mm
  • Effektiv længde (LU) 24 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven