PICCO R 610.3008-10N IC908 Skær med indvendig kølemiddeltilførsel til aksial indstikning

Art.-nr.: 3360915
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3360915
EAN/GTIN 7291075407297
Producentnummer 3360915
L-nummer L24030 776

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6,05 mm, borespidsens bredde (a) 5,2 mm, funktionel længde (LF) 32 mm, effektiv længde (LU) 9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6,05 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 5,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 32 mm
  • Effektiv længde (LU) 9 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven