PICCO R 015.3015-30N IC908 Skær med indvendig kølemiddeltilførsel til dyb aksial rillestegning

Art.-nr.: 3360814
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3360814
EAN/GTIN 7291075405736
Producentnummer 3360814
L-nummer L24030 632

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,05 mm, borespidsens bredde (a) 5,9 mm, funktionel længde (LF) 51 mm, effektiv længde (LU) 30 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,05 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 5,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 51 mm
  • Effektiv længde (LU) 30 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven