PICCO R 090.5-20N IC908 Skær med indvendig kølemiddeltilførsel til indvendig drejning og formdrejning

Art.-nr.: 3360734
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3360734
EAN/GTIN 7291075407044
Producentnummer 3360734
L-nummer L24030 723

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader i massiv hårdmetal, sædediameter, maskinside (DCONMS) 5,05 mm, borespidsens bredde (a) 4,4 mm, funktionel længde (LF) 41 mm, Dmin afstik 5 mm, effektiv længde (LU) 19 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5,05 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 4,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 41 mm
  • Funktionsbredde (WF) 1,9 mm
  • Dmin afstivning 5 mm
  • Effektiv længde (LU) 19 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven