PICCO R 050.3-20N IC908 Skær med indvendig kølemiddeltilførsel til indvendig drejning og affasning

Art.-nr.: 3360732
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3360732
EAN/GTIN 7291075406337
Producentnummer 3360732
L-nummer L24030 722

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader i massiv hårdmetal, sædediameter, maskinside (DCONMS) 4,05 mm, borespidsens bredde (a) 2,6 mm, funktionel længde (LF) 41 mm, Dmin afstik 2,8 mm, effektiv længde (LU) 19 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4,05 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 2,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 41 mm
  • Funktionsbredde (WF) 0,6 mm
  • Dmin afstivning 2,8 mm
  • Effektiv længde (LU) 19 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven