PENTA 17R200P-15D-RS IC1008 5-bladede skær til afkortning med lavt afstik

Art.-nr.: 3360545
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3360545
EAN/GTIN 7291075408027
Producentnummer 3360545
L-nummer L24080 304

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skær, hjørneradius (RE) 0,05 mm, skæredybde, maks. (CDX) 4 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Spanformer P.
  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,03 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 8 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven