PENTA 17L100P-6D-RS IC1008 5-bladede skær til afkortning med lavt afstik

Art.-nr.: 3360537
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 3360537
    EAN/GTIN 7291075407952
    Producentnummer 3360537
    L-nummer L24080 297

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,05 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 1 mm

    Egenskab:

    • Spanformer P.
    • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
    • Skærebredde (med uret) 1 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,04 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.
    • Skærediameter (CUTDIA) 6 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven