A40U PCLXR-12X Borestænger med vippeklemme til negative rombiske 80° CXMG-platter

Art.-nr.: 3360214
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3360214
    EAN/GTIN 7291075425147
    Producentnummer 3360214
    L-nummer L23990 436

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, funktionslængde (LF) 350 mm, Dmin afstik 50 mm, skafthøjde (H) 36 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 350 mm
    • Funktionsbredde (WF) 27 mm
    • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CXMG 12..
    • Dmin afstivning 50 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 10 grader
    • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 50 mm
    • Skafthøjde (H) 36 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven