A25R PCLXR-12X Borestænger med vippeklemme til negative rombiske 80° CXMG-platter

Art.-nr.: 3360210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3360210
    EAN/GTIN 7291075425109
    Producentnummer 3360210
    L-nummer L23990 426

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, funktionslængde (LF) 200 mm, Dmin afstik 32 mm, skafthøjde (H) 23 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 200 mm
    • Funktionsbredde (WF) 17 mm
    • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CXMG 12..
    • Dmin afstivning 32 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 9 grader
    • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 40 mm
    • Skafthøjde (H) 23 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven