PCLXL 2525X-09X-JHP-MC Værktøj med knækspænding og målrettet kølemiddeltilførsel til rhombiske 80° CXMG-platter

Art.-nr.: 3360180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3360180
EAN/GTIN 7291075442786
Producentnummer 3360180
L-nummer L23990 1915

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 105 mm, hovedlængde (LH) 20 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 105 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,35 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CXMG 09..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle