DCN 090-027-10C-3D Borekrop med indvendig køling, cylindrisk skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3359501
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3359501
EAN/GTIN 7291075400212
Producentnummer 3359501
L-nummer L24040 952

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærekantdiameter (DC) 9 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 9,0, samlet længde (OAL) 78,8 mm, effektiv længde (LU) 28,38 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 9 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 9,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 9 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 090
  • Samlet længde (OAL) 78,8 mm
  • Punktlængde (PL) 1,35 mm
  • Krave længde (LPR) 38,8 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 40 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 28,38 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle