DCN 075-023-08C-3D Borekrop med indvendig køling, cylindrisk skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3359495
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3359495
EAN/GTIN 7291075400182
Producentnummer 3359495
L-nummer L24040 928

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærediameter (DC) 7,5 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 7,0, samlet længde (OAL) 69,1 mm, effektiv længde (LU) 23,6 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 7,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 7,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 7,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 7,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 075
  • Samlet længde (OAL) 69,1 mm
  • Punktlængde (PL) 1,1 mm
  • Krave længde (LPR) 33,1 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 36 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 23,6 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven