DCN 060-030-08C-5D Borekrop med indvendig køling, cylindrisk skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3359466
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3359466
EAN/GTIN 7291075400274
Producentnummer 3359466
L-nummer L24040 920

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærediameter (DC) 6 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 6.0, samlet længde (OAL) 76 mm, effektiv længde (LU) 30.96 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 6 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 6,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 6 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 6,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 060
  • Samlet længde (OAL) 76 mm
  • Punktlængde (PL) 0,96 mm
  • Krave længde (LPR) 41 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 36 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 30,96 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven