DCN 060-018-08C-3D Borekrop med indvendig køling, cylindrisk skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3359465
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3359465
EAN/GTIN 7291075400151
Producentnummer 3359465
L-nummer L24040 914

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærediameter (DC) 6 mm, skærsæde størrelseskode (SSC) 6.0, samlet længde (OAL) 64 mm, effektiv længde (LU) 18.96 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 6 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 6,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 6 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 6,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 060
  • Samlet længde (OAL) 64 mm
  • Punktlængde (PL) 0,96 mm
  • Krave længde (LPR) 29 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 36 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 18,96 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven