VNMG 12T308-M3M IC807 Dobbeltsidet, rombeformet 35° vendeskær til bearbejdning af rustfrit stål og kulstofstål

Art.-nr.: 3358848
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3358848
EAN/GTIN 7291075423914
Producentnummer 3358848
L-nummer L23950 1890

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner M3M, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 12,4 mm, diameter indercirkel (IC) 7,15 mm, skærepladetykkelse (S) 3,89 mm

Egenskab:

  • Spanformer M3M
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 12,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,89 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,7 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven