VNMG 12T304-F3P IC8150 Dobbeltsidet, rombeformet 35° vendeskær til halv- og helbearbejdning af stål

Art.-nr.: 3358813
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3358813
    EAN/GTIN 7291075486353
    Producentnummer 3358813
    L-nummer L23950 3476

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • WSP - drejning/notning
    • Chipformer F3P
    • Hjørneradius (RE): 0,4 mm
    • Skærekantlængde (L): 12,4 mm
    • Incirkeldiameter (IC): 7,15 mm
    • Pladetykkelse (S): 3,89 mm

    Egenskab:

    • Chip Breaker type F3P
    • Hjørneradius (RE): 0.4 mm
    • Skærekant længde (L): 12.4 mm
    • Maksimal skæredybde (APMX): 2 mm
    • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 7.15 mm
    • Skærtykkelse (s): 3.89 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.2 mm/rev
    • Min. DC 0.7 mm
    • Min. Drejning af tilspænding (ft(min):): 0.08 mm/rev

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven