Weldonelement stiv 4,5 mm

Art.-nr.: 335740 4,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ D 12 mm
Udhængslængde A 36 mm
Justeringsområde V 10 mm
Spændeområde d 4,5 mm
Samlet længde L 49 mm
Produkttype Gevindskærepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 335740 4,5
EAN/GTIN 4045197801333

Betegnelse

Udførelse:

Cylindrisk holder hærdet og slebet med hurtigskiftekobling. Indvendig firkant til fastholdelse af snittapper hhv. overførsel af moment. Klemme-mekanisme forhindrer, at snittappen trækkes ud.
To medbringerflader forskudt 180° og 10 mm.

Fordel:

  • Prismæssigt attraktiv løsning.
  • Stabil, slank udførelse.
  • Variation i opspændings- hhv. udkragningslængder.

Anvendelse:

Til fastholdelse af snittappen bl.a. i en weldonpatron.
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
    Til nominel ⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven