{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Snittapskaft- ⌀ | 10 mm | |
Spiraltapområde | M3 − 12 | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
Skaft-⌀d | 19 mm | |
Tilslutningslængde L | 21,5 mm | |
Udhængslængde H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Skaftfirkant | 8 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 335645 10 | |
EAN/GTIN | 4045197554062 | |
Producentnummer | 335645 10 |