Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling 16 mm

Art.-nr.: 335640 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Snittapskaft- ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Snittapskaft- ⌀ 16 mm
    Spiraltapområde M14 − 33
    Udvendig ⌀ D 72 mm
    Skaft-⌀d 48 mm
    Tilslutningslængde L 55,5 mm
    Udhængslængde H 45 mm
    Skaftfirkant 12 mm
    Produkttype Hurtigskifteindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 335640 16
    EAN/GTIN 4045197336033
    Producentnummer 335640 16

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling.

    Anvendelse:

    Til bundhulsboringer.

    Bemærk:

    Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (Rm 600 − 800 N/mm2). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven