{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Snittapskaft- ⌀ | 7 mm | |
Spiraltapområde | M6 − 20 | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Skaft-⌀d | 31 mm | |
Tilslutningslængde L | 35 mm | |
Udhængslængde H | 34 mm | |
Skaftfirkant | 5,5 mm | |
Produkttype | Hurtigskifteindsats |
Artikelnummer | 335620 7 | |
EAN/GTIN | 4045197152725 | |
Producentnummer | 335620 7 |