TJS GJET HSK A63 Kompakt, kølemiddeldrevet højhastighedsspindel med HSK-tilpasning

Art.-nr.: 3355062
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3355062
EAN/GTIN 7291075400045
Producentnummer 3355062
L-nummer L24120 3007

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højhastighedsspindler
  • Diameter, maskinside (DCONMS): 63 mm
  • Kronelængde (LPR): 1
  • Stempelstørrelse (SS): HSK A63

Egenskab:

  • Husets diameter (BD): 16 mm
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 63 mm
  • Forbindelsesdiameter maks. emneside (DCONXWS): 7 mm
  • Funktionslængde (LF): 124 mm
  • Samlet længde (OAL): 173 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 1
  • Skaftstørrelse (SS): HSK A63

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven