GIPI 2.39-1.20 IC20 Tosidede præcisionsskær (fuld radius) til indvendig rillestegning og recesdrejning

Art.-nr.: 3355056
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3355056
EAN/GTIN 7291075273939
Producentnummer 3355056
L-nummer L23940 2025

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm, skærebredde (CW) 2,39 mm, skærlængde (INSL) 15,7 mm, samlet længde (OAL) 15,7 mm

Egenskab:

  • Spanformer P.
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,39 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,7 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,1 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 15,7 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven