Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling 6 mm

Art.-nr.: 335430 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Snittapskaft- ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Snittapskaft- ⌀ 6 mm
    Spiraltapområde M6 − 20
    Udvendig ⌀ D 46 mm
    Skaft-⌀d 31 mm
    Tilslutningslængde L 35 mm
    Udhængslængde H 11 mm
    Skaftfirkant 4,9 mm
    Produkttype Hurtigskifteindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 335430 6
    EAN/GTIN 4045197152534
    Producentnummer 335430 6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling.

    Anvendelse:

    Til gevindskærepatroner, der kan udløses.

    Bemærk:

    Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (Rm 600 − 800 N/mm2). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven