HSM90S FAL-D2.0-3-.75-22 90° planfræsere med superpositive og polerede skær til bearbejdning af aluminium ved høje rotationshastigheder

Art.-nr.: 3354042
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIALU
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3354042
EAN/GTIN 7291075399448
Producentnummer 3354042
L-nummer L23980 1957

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC / DCX) 2″, skæring element Count (CICT) 3, navdiameter (DHUB) 1,85″, samlet længde (OAL) 2,24″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2″
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,866″
  • Navdiameter (DHUB): 1,85″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HSM90S APCR 2207
  • Samlet længde (OAL): 2,24″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven