DCNM 140-042-M12-3D Modulære SUMOCHAM-bor med FLEXFIT-grænseflade til flerspindlede drejebænke, drejebænke med glidende spindel og produktionsdrejebænke

Art.-nr.: 3352574
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3352574
EAN/GTIN 7291075401301
Producentnummer 3352574
L-nummer L24040 502

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 14 mm, skærepladens størrelseskode (SSC) 14,0, samlet længde (OAL) 92,15 mm, effektiv længde (LU) 50,2 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 14 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 140
  • Samlet længde (OAL) 92,15 mm
  • Punktlængde (PL) 2,12 mm
  • Krave længde (LPR) 70,2 mm
  • Effektiv længde (LU) 50,2 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle