T890HT FLN D160-20-40-R13 90° planfræsere til tangentielle T890 LN.T 1306 platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3351250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ8TANG
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3351250
EAN/GTIN 7291075384420
Producentnummer 3351250
L-nummer L23980 987

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere, hjørnefræsere med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 160 mm, antal skær (CICT) 20, navdiameter (DHUB) 95 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 20
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 95 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 63 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ8TANG" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven