MNSNT 145-250-MF16X1 Modulære borekroppe til boring af dybe huller med SUMOCHAM-borehoveder

Art.-nr.: 3351049
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOGUN
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3351049
EAN/GTIN 7291075426113
Producentnummer 3351049
L-nummer L24040 1222

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, skærekantdiameter (DC) 14,5 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 14,0, effektiv længde (LU) 250 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 14,2 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 14,1 mm
  • Interfaces funktioner MF16X1
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 14,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 18 mm
  • Bundtets diameter (DF) 14,1 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCP 145
  • Punktlængde (PL) 3,63 mm
  • Krave længde (LPR) 326 mm
  • Effektiv længde (LU) 250 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOGUN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven