MNSNT 135-250-MF16X1 Modulære borekroppe til boring af dybe huller med SUMOCHAM-borehoveder

Art.-nr.: 3351047
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOGUN
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3351047
EAN/GTIN 7291075426090
Producentnummer 3351047
L-nummer L24040 1202

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, skærekantdiameter (DC) 13,5 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 13,0, effektiv længde (LU) 250 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 13,2 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 13,1 mm
  • Interfaces funktioner MF16X1
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 13,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 13,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 13,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
  • Bundtets diameter (DF) 13,1 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCP 135
  • Punktlængde (PL) 3,51 mm
  • Krave længde (LPR) 326 mm
  • Effektiv længde (LU) 250 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOGUN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven