• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

3/8″ Nøgle med stiknøgle (mm), NUT GRIP 10 mm

Art.-nr.: 3350M 10mm
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
  • Drivfirkant: 3/8
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
Drivfirkant 3/8 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3350M 10mm
EAN/GTIN 4991644034772
Producentnummer 3350M 10mm
L-nummer L60050 752

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 55 mm
Mål D2: 17,3 mm
D1: 14,5 mm
Længde: 6 mm
Højde: 41,5 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 10 mm
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven