• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Afisolertang Electronic Afisoleringstang 0,8-2,6 mm² 165 mm, 6 1/2"

Art.-nr.: 33471
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 33471
EAN/GTIN 4010995334710
Producentnummer 33471
L-nummer L60080 46

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Til hold, skæring og afisolering af tråde med diameter.
  • Udførelse: Afisoleringspunkter: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10.
  • Udførelse: Med åbningsfjeder og låsemekanisme.
  • Hovedform: Bredt, langt hoved med fortandet gribeflade, sakseskær og faste afisoleringspunkter.
  • Materiale: C 70 special værktøjsstål.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Total længd (mm): 165
  • Total længd (Tomme): 6 1/2″
  • Afisoleringsområde tværsnit min (mm²): 0.8
  • Afisoleringsområde tværsnit maks (mm²): 2.6
  • Afisoleringsområde tværsnit min – max (mm²): 0.8 - 2.6
  • Stripping area min (AWG): 20
  • Stripping area max (AWG): 10
  • Stripping area min - max (AWG): 20 - 10
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven