D3N 220-110-25.4A-5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og et fladt skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3346980
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346980
EAN/GTIN 7291075396294
Producentnummer 3346980
L-nummer L24040 219

Betegnelse

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,866 ″, ülékméret-kód (SSC) 22, teljes hossz (OAL) 8,332 ″, használható hossz (LU) 4,519 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,866”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,902”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,866”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,866”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 5,946”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 22
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 220-IQ
  • Teljes hossz (OAL): 8,332”
  • Pont hossza (PL): 0,1847”
  • Kiálló hossz (LPR): 6,131”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Használható hossz (LU): 4,519”

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven