D3N 180-054-25.4A-3D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og et fladt skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3346969
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3346969
    EAN/GTIN 7291075396096
    Producentnummer 3346969
    L-nummer L24040 947

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,709″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 18, samlet længde (OAL) 5,802 ″ ,brugbar længde (LU) 2,281 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,709″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,744″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,709″
    • Decimalækvivalent: 0,709″
    • Flangediameter (DF): 1,26″
    • Funktionel længde (LF): 3,446″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 18
    • Længdegruppe: 3xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 180-IQ
    • Samlet længde (OAL): 5,802″
    • Punktlængde (PL): 0,1536″
    • Fremspringende længde (LPR): 3,6″
    • Sanklængde (LS): 2,2″
    • Brugbar længde (LU): 2,281″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven