MTE D0.79-2-W0.75-14 Gevindfræsere med flere indsatser og Weldon-skaft

Art.-nr.: 3346928
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Gevindfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3346928
    EAN/GTIN 7291075377460
    Producentnummer 3346928
    L-nummer L24090 320

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare gevindfræsehuse, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skærediameter (DC) 0,79″, samlet længde (OAL) 3,66″, brugbar længde (LU) 1,54

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD): 0,63″
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,79″
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,551″
    • Fløjtetælling (NOF): 2
    • Samlet længde (OAL): 3,66″
    • Skafttype: Weldon
    • Brugbar længde (LU): 1,54″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven