TR6 FR D52-07-22-10 Multifunktions-slip-on-fræser til 4 forskellige platteformer

Art.-nr.: 3346855
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TOR6MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346855
EAN/GTIN 7291075388312
Producentnummer 3346855
L-nummer L23980 919

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 52 mm, antal skær (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 47 mm, samlet længde (OAL) 40,15 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 47 mm
  • Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 52 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 47 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Samlet længde (OAL) 40,15 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TOR6MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven