D3N 145-073-15.87A-5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølehuller og et fladt skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3346838
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3346838
    EAN/GTIN 7291075396218
    Producentnummer 3346838
    L-nummer L24040 658

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,571″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 14 ,samlet længde (OAL) 5,919 ″ ,brugbar længde (LU) 2,979 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,571″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,587″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,571″
    • Decimalækvivalent: 0,571″
    • Flangediameter (DF): 0,79″
    • Funktionel længde (LF): 3,91″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 14
    • Længdegruppe: 5xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 145-IQ
    • Samlet længde (OAL): 5,919″
    • Punktlængde (PL): 0,1221″
    • Fremspringende længde (LPR): 4,032″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 1,89″
    • Brugbar længde (LU): 2,979″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven