DWLNR 12-4-JHP-MC Håndtagslåseværktøjer med kanaler til højtrykskølevæske med CXMG 80° rhombiske skær

Art.-nr.: 3346708
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346708
EAN/GTIN 7291075392470
Producentnummer 3346708
L-nummer L23990 1240

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionslængde (LF) 4,173″, hovedlængde (LH) 1,417″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionel længde (LF): 4,173″
  • Funktionel bredde (WF): 1″
  • Hovedlængde (venstre): 1,417″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): WNMG 43..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): 6 grader
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven