DWLNL 2020X-08-JHP-MC Skaftværktøj med målrettet kølemiddeltilførsel gennem fastspændingskloen til negative trigon-platter

Art.-nr.: 3346705
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346705
EAN/GTIN 7291075392234
Producentnummer 3346705
L-nummer L23990 1882

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 106 mm, hovedlængde (LH) 36 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 106 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 36 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven