{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindskæreområde | M6 – M20 | |
Adapter | BT 50 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Længdeudligning, tryk | 12,5 mm | |
Længdeudligning, træk | 12,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 55 mm | |
Indv. ⌀ D1 | 31 mm | |
Udragende længde, A-mål | 83 mm | |
Produkttype | Gevindskærepatron |
Artikelnummer | 334670 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488534 | |
Producentnummer | 334670 M6-20 |