{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindskæreområde | M6 – M20 | |
Adapter | BT 40 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Længdeudligning, tryk | 12,5 mm | |
Længdeudligning, træk | 12,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 55 mm | |
Indv. ⌀ D1 | 31 mm | |
Udragende længde, A-mål | 93 mm | |
Produkttype | Gevindskærepatron |
Artikelnummer | 334663 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197954428 | |
Producentnummer | 334663 M6-20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gevindskærehurtigskiftepatron M6-20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.817,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
1.700,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 | BT 40 |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Udragende længde, A-mål | 93 mm | 100 mm |
Udvendig ⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Længdeudligning, tryk | 12,5 mm | 12,5 mm |
Længdeudligning, træk | 12,5 mm | 12,5 mm |
Produkttype | Gevindskærepatron | Gevindskærepatron |